Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechsk... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechsk... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP
Sechsk... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325023579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325023579
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
4 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/182/ 8,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.