Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnun... zn-getemp. M10x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnun... zn-getemp. M10x35mm HP
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnun... zn-getemp. M10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303977074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303977074
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m10x35
Sperrzahn-Schrauben Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung L1020009; galv. verzinkt getempert; M10x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x35mm HP
Material/Güte:
Fkl.90
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
SW:
15 mm
k:
7,9 mm
d2:
21,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0342/002/ 10,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, sicherungsschraube m10, Tensilock Schrauben, Festigkeitsklasse 90, Sperrzahn-Schrauben, Zeichnung L1020009, L1020009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2433*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.