Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m tzn M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m tzn M12mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m tzn M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303952361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303952361
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; feuerverzinkt (tzn); M12mm; 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/061/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: st din 976, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6896*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5196*
€ 2,99832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3296*
€ 2,77222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2396*
€ 2,66512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1596*
€ 2,56992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0496*
€ 2,43902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6896*
€ 2,01062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.