Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x70mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303951043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303951043
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M6x70mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x70mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
d:
6 mm
dk:
12 mm
k:
4,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 6,0/ 70,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07732*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10452*
€ 0,12438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09952*
€ 0,11843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09522*
€ 0,11331
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09232*
€ 0,10986
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,07732*
€ 0,09201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.