Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 6x32mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 6x32mm HP
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 6x32mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303872430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303872430
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h; 6x32mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x32mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
32 mm
d1:
6 mm
d2:
4 mm
a:
1,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/231/ 6,0/ 32/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1041*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.