Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M12x300mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M12x300mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu zn M12x300mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303835688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303835688
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz o.Mu; galv. verzinkt; M12x300mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x300mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
300 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
dk:
30,65 mm
f:
8,75 mm
k:
6,95 mm
v:
12,70 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0012/001/ 12,0/ 300/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5626*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7726*
€ 0,91939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7626*
€ 0,90749
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7026*
€ 0,83609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6826*
€ 0,81229
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.