Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x36mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x36mm HP
Spannstifte schwere Ausführung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 16x36mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303792998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303792998
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h; 16x36mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x36mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
36 mm
d1:
16 mm
d2:
10,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/231/ 16,0/ 36/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3939*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5339*
€ 0,63534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5139*
€ 0,61154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3939*
€ 0,46874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.