Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem. DIN 931) M30x460mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem. DIN 931) M30x460mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem. DIN 931) M30x460mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303726634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303726634
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem. DIN 931); M30x460mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x460mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
460 mm
d:
30 mm
b=l<125 mm:
66 mm
b=l 125-200 mm:
72 mm
b=l>200 mm:
85 mm
k:
18,7 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 30,0/ 460/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5416*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,4416*
€ 14,8055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3616*
€ 14,7103
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,8116*
€ 14,0558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,4616*
€ 13,6393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,2216*
€ 13,3537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,5416*
€ 11,3545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.