Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 5x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 5x20mm HP
Spannstifte schwere Ausführung D... Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h 5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303547246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303547246
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; mit angedrückten Enden; Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h; 5x20mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x20mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 720 h
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d1:
5 mm
d2:
3,4 mm
a:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/231/ 5,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.