Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis K... zn M10x40mmx1,25 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis K... zn M10x40mmx1,25 HP
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis K... zn M10x40mmx1,25 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303533256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303533256
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 8.8; DIN 961; galv. verzinkt; M10x40mmx1,25; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mmx1,25 HP
DIN:
961
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Abmessung 3:
1,25
d:
10x1,25 mm
k:
6,4 mm
a:
3,75 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0261/001/ 10,0/ 40/ 1,25/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.