Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung zn M6x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung zn M6x12mm HP
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung zn M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303424493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303424493
Suchbegriffe:
Sperrzahnschrauben
Sperrverzahnung
DIN 6921
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung; galv. verzinkt; M6x12mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
Material/Güte:
8.8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
d:
6,0 mm
l:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2203/001/ 6,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0575*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.