Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m Messing M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m Messing M8mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m Messing M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4026303412704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303412704
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m Messing; M8mm
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
976
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3139/000/ 8,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 8x100, din 976, din 976 messing, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.