Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M3x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M3x8mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 zn-getemp. M3x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303391566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303391566
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; galv. verzinkt getempert; M3x8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x8mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
8 mm
b:
5 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
ds:
3 mm
k:
1,7 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/002/ 3,0/ 8/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00877*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29019*
€ 1,53533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04358*
€ 0,05186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04227*
€ 0,0503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02228*
€ 0,02651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01294*
€ 0,0154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.