Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-S... zn 10x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-S... zn 10x160mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-S... zn 10x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303335799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303335799
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 50; galv. verzinkt; 10x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x160mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
160 mm
b:
80 mm
dk:
25 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/001/ 10,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube 10x160, holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Tellerkopf, I-Stern, JD Plus, Konstruktionsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2677*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.