Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x450mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x450mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-St... zn 8x450mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303335638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303335638
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern; I 40; galv. verzinkt; 8x450mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x450mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
450 mm
b:
100 mm
dk:
22 mm
I-Stern:
I-40
Bestellartikel-Nr.:
0/1148/001/ 8,0/ 450/ /01
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschraube tellerkopf, holzbauschraube, holzbauschraube wirox, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Tellerkopf, I-Stern, JD Plus, Konstruktionsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1922*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6022*
€ 1,90662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5822*
€ 1,88282
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5022*
€ 1,78762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4622*
€ 1,74002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4222*
€ 1,69242
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1922*
€ 1,41872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.