Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern,... zn 10x320mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern,... zn 10x320mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern,... zn 10x320mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303333306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303333306
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube verzinkt
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung; I 50; galv. verzinkt; 10x320mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x320mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
320 mm
b:
100 mm
dk:
18,5 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1141/001/ 10,0/ 320/ /01
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Konstruktionsschrauben, JD Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8518*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4187*
€ 1,68825
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,3618*
€ 1,62054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2118*
€ 1,44204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1218*
€ 1,33494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0818*
€ 1,28734
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0418*
€ 1,23974
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8518*
€ 1,01364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.