Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x420mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x420mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x420mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303275040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303275040
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M16x420mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x420mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
420 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
38,8 mm
f:
12,9 mm
k:
8,95 mm
v:
16,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 16,0/ 420/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1724*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5424*
€ 1,83546
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4624*
€ 1,74026
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4224*
€ 1,69266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4024*
€ 1,66886
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1724*
€ 1,39516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.