Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M10x85mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M10x85mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M10x85mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303214292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303214292
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M10x85mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x85mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
85 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 10,0/ 85/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2651*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.