Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z brün. 3x20mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z brün. 3x20mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z brün. 3x20mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4026303175937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303175937
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3x20
JD-79 Spanplattenschrauben Linsensenkkopf-Z; brüniert; 3x20mm; IV 3.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x20mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
brüniert
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
3000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k ­:
1,8 mm
f ­:
0,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
m ­:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1140/083/ 3,0/ 20/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube stahl, spanplattenschraube liko, JD-79 Spanpl.-Schrauben, Linsensenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00307*
  
Preis gilt ab 9.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00396*
€ 0,00471
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
ab 9000000 Stück
€ 0,00307*
€ 0,00365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.