Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn 3,5x35mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn 3,5x35mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde zn 3,5x35mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4026303171335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303171335
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube seko 3,5 x 35 m...
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde; galv. verzinkt; 3,5x35mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x35mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
35 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1132/001/ 3,5/ 35/ /03
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube teilgewinde, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.