Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M14mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303164412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303164412
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; galv. verzinkt; M14mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
m:
42 mm
s:
22 mm
e:
24,49 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/001/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m14, din 6334, Sechskantmuttern, Höhe=3d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4199*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5399*
€ 0,64248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.