Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde... Dickschicht passiv.,versiegelt M6x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde... Dickschicht passiv.,versiegelt M6x45mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde... Dickschicht passiv.,versiegelt M6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303133517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303133517
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M6x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x45mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
a:
3 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/038/ 6,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,053*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.