Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) Kl.8 ISO 7042 zn-gelb M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) Kl.8 ISO 7042 zn-gelb M16 HP
Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) Kl.8 ISO 7042 zn-gelb M16 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303046251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303046251
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) Kl.8 ISO 7042; galv. verzinkt gelb chromatiert; M16; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16 HP
ISO:
7042
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 M
d:
16 mm
h:
16,4 mm
e:
26,8 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0692/021/ 16,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2001*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.