Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4x40mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4x40mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4x40mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303025102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303025102
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube gelb verzinkt 4...
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x40mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x40mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/021/ 4,0/ 40/ /02
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x40, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.