Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M12x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M12x30mm HP
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M12x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303023924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303023924
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m12x30
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100; galv. verzinkt getempert; M12x30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x30mm HP
Material/Güte:
Fkl.100
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
d:
12 mm
SW:
17 mm
k:
10,0 mm
d2:
24,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0260/002/ 12,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: sicherungsschraube, sicherungsschraube m12, Ripp-Schrauben mit, Außensechskant, Festigkeitsklasse 100, Verbus Ripp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4848*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.