Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 M5x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 M5x100mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 M5x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303005609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303005609
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; M5x100mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x100mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
100 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
22 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 5,0/ 100/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0369*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.