Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 8x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 8x80mm HP
Stabdübel CE-konform zn 8x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4016856020020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020020
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel verzinkt 8x80
stabdübel
stabdübel ø8mm
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 8x80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x80mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
d:
8 mm
l:
80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 8,0/ 80/ /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1928*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.