Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobolzen Stahl gepresst mit Kreuzschlitz Z 2 Spannmaß 30,3 mm zn 30,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobolzen Stahl gepresst mit Kreuzschlitz Z 2 Spannmaß 30,3 mm zn 30,3mm
Eurobolzen Stahl gepresst mit Kreuzschlitz Z 2 Spannmaß 30,3 mm zn 30,3mm
Artikel-Nr.:
     C870-4003530146503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530146503
Suchbegriffe:
Eurobolzen
Bolzen
Eurodübel
Eurobolzen Stahl gepresst mit Kreuzschlitz Z 2; Spannmaß 30,3 mm; galv. verzinkt; 30,3mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30,3mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
30,3 mm
Bohrmaß:
34 12/15 Exzenter
A / Spannmass:
30,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7089/001/ 30,3/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.