Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant... Dickschicht passiviert M12x75mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant... Dickschicht passiviert M12x75mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant... Dickschicht passiviert M12x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796956577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796956577
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M12x75mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x75mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
75 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/040/ 12,0/ 75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2165*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.