Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 6x40mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 6x40mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 6x40mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796947049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796947049
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 6x40mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x40mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
d:
6,0 mm
dk:
12 mm
k:
4,1 mm
I-Stern:
I-30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 6,0/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.