Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 4,5x60mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 4,5x60mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 4,5x60mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796946301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796946301
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x60mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x60mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
60 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
3,2 mm
I-Stern:
I-20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 4,5/ 60/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.