Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 4,5x25mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 4,5x25mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 4,5x25mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796946226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796946226
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x25mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x25mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
25 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
3,2 mm
I-Stern:
I-20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 4,5/ 25/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.