Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 3,5x40mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 3,5x40mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gle... zn 3,5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796945816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796945816
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3,5x40mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x40mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
40 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,5 mm
I-Stern:
I-15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 3,5/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.