Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 3x25mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 3x25mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 3x25mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796945236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796945236
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3x25
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3x25mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x25mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
25 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
I-Stern:
I-10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 3,0/ 25/ /03
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.