Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 3x20mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 3x20mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 3x20mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796945229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796945229
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben halbrundk...
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3x20mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x20mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
I-Stern:
I-10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 3,0/ 20/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.