Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken Nr. 45 zn 30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S-Haken Nr. 45 zn 30mm HP
S-Haken Nr. 45 zn 30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796931109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796931109
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken Nr. 45; galv. verzinkt; 30mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Länge:
30 mm
d:
3 mm
w:
9 mm
l:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2200/001/ 30,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: S-Haken Nr. 45, Haken, Artikel 45, 45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.