Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 D... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 D... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x70mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 D... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796930706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796930706
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M8x70mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x70mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/038/ 8,0/ 70/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1134*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.