Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde glei... zn 3,5x15mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde glei... zn 3,5x15mm KP
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde glei... zn 3,5x15mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796903946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796903946
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben halbrundk...
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3,5x15mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x15mm KP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
15 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,5 mm
I-Stern:
I-15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 3,5/ 15/ /02
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.