Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Dichtscheiben A2 6,8x22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EPDM-Dichtscheiben A2 6,8x22mm HP
EPDM-Dichtscheiben A2 6,8x22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796898693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796898693
Suchbegriffe:
Neoprenedichtscheiben
Dichtscheibe
EPDM
EPDM-Dichtscheiben A2; 6,8x22mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,8x22mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Innendurchmesser:
6,8 mm
Aussendurchmesser:
22 mm
Metalldicke:
1,0 mm
Neoprendicke:
2,0 mm
d1:
6,8 mm
d2:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3474/000/ 6,8/ 22,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,70*
€ 43,673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.