Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung Kopf-... zn M6x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung Kopf-... zn M6x20mm HP
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung Kopf-... zn M6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796890789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796890789
Suchbegriffe:
Sperrzahnschrauben
Sperrverzahnung
DIN 6921
11005
Sechskantschrauben 8.8 ähnl. DIN 6921 mit Sperrverzahnung; Kopf-h = 5,5 mm +0/-0,5; galv. verzinkt; M6x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x20mm HP
Material/Güte:
8.8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d:
6,0 mm
l:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2203/001/ 6,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0514*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.