Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,2x4,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,2x4,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-F-H zn 2,2x4,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796888540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796888540
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-F-H; galv. verzinkt; 2,2x4,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x4,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
4,5 mm
d:
2,2 mm
dk:
4 mm
k:
1,6 mm
y:
1,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6042/001/ 2,2/ 4,5/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 7981-fh 2,2x4,5, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Linsen-Blechschrauben mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00982*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01367*
€ 0,01627
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01333*
€ 0,01586
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01267*
€ 0,01508
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00982*
€ 0,01169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.