Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN... zn M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN... zn M6mm HP
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN... zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796870392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796870392
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN 6923); galv. verzinkt; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
m:
14,2 mm
h:
6 mm
SW:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0934/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Flanschmutter, Sperrzahnmutter, din 6923 verzinkt, din 6923, dresselhaus sperrzahnmuttern, Sechskantmuttern mit Flansch, Flanschmuttern, Sperrverzahnung, Sperrzahnmuttern, Sechskantmuttern mit Sperrverz, 6923
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.