Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 3,5x25mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 3,5x25mm Box
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 3,5x25mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796867323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796867323
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3,5x25mm; Box 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x25mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
25 mm
dk:
8,6 mm
k:
1,8 mm
Kreuzschlitz:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1129/001/ 3,5/ 25/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Rückwandschrauben-Z, Universalschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.