Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kop... Dickschicht passiviert M20x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kop... Dickschicht passiviert M20x50mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kop... Dickschicht passiviert M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796856051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796856051
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
d:
20 mm
k:
12,5 mm
a:
7,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/040/ 20,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8194*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1094*
€ 1,32019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0794*
€ 1,28449
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0394*
€ 1,23689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0094*
€ 1,20119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9794*
€ 1,16549
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.