Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M8x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M8x16mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796852473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796852473
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M8x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x16mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
4 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/040/ 8,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,039*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.