Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M6x14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M6x14mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M6x14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796851865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796851865
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M6x14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x14mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
14 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
a:
3 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/040/ 6,0/ 14/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0667*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.