Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M10x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M10x40mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Dickschicht passiviert M10x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796843013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796843013
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M10x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/040/ 10,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1055*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.