Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN IS... Dickschicht passiviert M5x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN IS... Dickschicht passiviert M5x80mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN IS... Dickschicht passiviert M5x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796842863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796842863
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M5x80mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x80mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
80 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
22 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/040/ 5,0/ 80/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1492*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.