Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 5x70mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 5x70mm Box
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 5x70mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796840753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796840753
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 5x70mm; Box 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x70mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
70 mm
k:
5,5 mm
dk:
9,0 mm
db:
2,4 mm
Bit:
Z2
Bestellartikel-Nr.:
0/1120/001/ 5,0/ 70/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Cap, Senkkopf-Z, Universalschrauben, Kopfloch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.