Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 4,5x70mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 4,5x70mm Box
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet zn 4,5x70mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796840616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796840616
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Cap, Senkkopf-Z gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x70mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x70mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
70 mm
k:
5,5 mm
dk:
8,5 mm
db:
2,4 mm
Bit:
Z2
Bestellartikel-Nr.:
0/1120/001/ 4,5/ 70/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Cap, Senkkopf-Z, Universalschrauben, Kopfloch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,88*
€ 86,7272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,23*
€ 81,1937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.